{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 32 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 8-34 mm | |
Dĺžka | 454 mm | |
Šírka | 253 mm | |
Výška | 64 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč; skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 639066 6 | |
EAN/GTIN | 4018754261109 | |
Číslo výrobcu | 91332368 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 32-dielne, Typ: 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
582,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
520 kus/y s okamžitým dodaním
433,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč; skrutkovač na skrutky TORX® | 6-hranný nástrčný kľúč; skrutkovač na skrutky TORX® |
Počet dielov | 32 | 32 |
Šírka | 253 mm | 294 mm |
Výška | 64 mm | 61 mm |
Dĺžka | 454 mm | 510 mm |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 8-34 mm | 8-34 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |