Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 39-dielne

Č. pol.: 639261
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 8-30
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 5-14

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 39
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 8-30 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 5-14 mm
Dĺžka 481 mm
Šírka 288 mm
Výška 82 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; Nástrčný kľúč na skrutky TORX®; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 639261
EAN/GTIN 4018754261192
Číslo výrobcu 98811909

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 − M20, vonkajšie Torx® so závitom M6 − M20. Pre vnútorné šesťhranné skrutky so závitom M6 − M18, vnútorné Torx® so závitom M4 − M14.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 12 ks č. 642200 veľ. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Nástrčné hlavice na Torx®: 7 ks č. 642700 veľ. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Zástrčné hlavice 6-hranné: 6 ks č. 643200 veľ. 5; 6; 8; 10; 12; 14
Zástrčné hlavice na Torx®: 9 ks č. 643650 veľ. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
T-rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300
Predĺženia: 2 ks č. 641000 veľ. 130; 255
Kardanový kĺb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2
Račňa: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2
Skladovanie v: ABS plastový box