{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 39,7 mm | |
Dĺžka | 45 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642200 30 | |
EAN/GTIN | 4018754006021 | |
Číslo výrobcu | 03030030 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
895 kus/y s okamžitým dodaním
7,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 499 kus/y s okamžitým dodaním
10,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 39,7 mm | 39,8 mm | 39,8 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 45 mm | 44 mm | 44 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | chrómovaná |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |