{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 34 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 45 mm | |
Dĺžka | 47 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642200 34 | |
EAN/GTIN | 4018754006045 | |
Číslo výrobcu | 03030034 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-hranná vložka, 1/2 34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
18,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
564 kus/y s okamžitým dodaním
12,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 45 | 45 |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 47 | 44 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |