{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na strane výstupu | 31 mm | |
Dĺžka | 59 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Povrch | s plastovou izoláciou | |
s profilom AS-drive | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643807 19 | |
EAN/GTIN | 4067263120827 | |
Číslo výrobcu | 643807 19 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/2 plne izolovaný 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
13,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 562 kus/y s okamžitým dodaním
4,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 104 kus/y s okamžitým dodaním
6,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 31 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 59 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN EN 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Rozmer cez steny | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |