{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na strane výstupu | 24 mm | |
Dĺžka | 59 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Povrch | s plastovou izoláciou | |
s profilom AS-drive | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643807 13 | |
EAN/GTIN | 4067263120773 | |
Číslo výrobcu | 643807 13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/2 plne izolovaný, Rozmer cez steny: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
11,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 064 kus/y s okamžitým dodaním
3,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 499 kus/y s okamžitým dodaním
5,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 753 kus/y s okamžitým dodaním
5,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 24 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 59 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN EN 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Rozmer cez steny | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |