6-hranná vložka, 1/2 plne izolovaný, Rozmer cez steny: 10mm

Č. pol.: 643807 10
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 10 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN EN 60900/VDE 0682-201
⌀ na strane výstupu 21 mm
Dĺžka 59 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Povrch s plastovou izoláciou
s profilom AS-drive nie
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643807 10
EAN/GTIN 4067263120742
Číslo výrobcu 643807 10

Popis

Prevedenie:

S plastovou izoláciou do 1000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Poznámka:

Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostných zónach smú byť vzájomne kombinované iba plne izolované nástroje (č. 643801643809).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranná vložka, 1/2 plne izolovaný, Rozmer cez steny: 10mm

6-hranná vložka, 1/2 plne izolovaný, Rozmer cez steny: 10mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním
11,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 361 kus/y s okamžitým dodaním
3,31 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 183 kus/y s okamžitým dodaním
5,46 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 551 kus/y s okamžitým dodaním
5,30 €
⌀ na strane výstupu 21 mm 15,4 mm 15,4 mm 15,4 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive 6-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Dĺžka 59 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Norma DIN EN 60900/VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124
Rozmer cez steny 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka