6-hranná vložka, 1/2 10

Č. pol.: 642220 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 032 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 10 mm
    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    Norma DIN 3124
    ⌀ na strane výstupu 15,4 mm
    Dĺžka 38 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch chrómovaná
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 642220 10
    EAN/GTIN 4045197164438
    Číslo výrobcu 642220 10

    Popis

    Prevedenie:

    Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

    Norma:

    DIN 3124

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

    Poznámka:

    6-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 642232; HOLEX: č. 642222).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    6-hranná vložka, 1/2  10

    6-hranná vložka, 1/2 10

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    3 032 kus/y s okamžitým dodaním
    3,30 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    1 293 kus/y s okamžitým dodaním
    5,29 €
    ⌀ na strane výstupu 15,4 15,4
    Pohonný štvorhran 1/2 1/2
    Norma DIN 3124 DIN 3124
    Povrch chrómovaná chrómovaná
    Rozmer cez steny 10 10
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka