{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 28,5 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642220 21 | |
EAN/GTIN | 4045197164544 | |
Číslo výrobcu | 642220 21 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 21mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním
4,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 594 kus/y s okamžitým dodaním
7,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
550 kus/y s okamžitým dodaním
7,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |