{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 18 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 25,4 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642220 18 | |
EAN/GTIN | 4045197164513 | |
Číslo výrobcu | 642220 18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 904 kus/y s okamžitým dodaním
3,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 653 kus/y s okamžitým dodaním
6,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním
13,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 25,4 mm | 25,4 mm | 30,5 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Rozmer cez steny | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |