{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 29,9 mm | |
Dĺžka | 41 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642220 22 | |
EAN/GTIN | 4045197164551 | |
Číslo výrobcu | 642220 22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranná vložka, 1/2 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
4,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 008 kus/y s okamžitým dodaním
6,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
15,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 29,9 | 29,9 | 35 |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 41 | 41 | 59 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Rozmer cez steny | 22 | 22 | 22 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |