{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 9 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 13,4 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631029 9 | |
EAN/GTIN | 4062406060473 | |
Číslo výrobcu | 631029 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 209 kus/y s okamžitým dodaním
3,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 669 kus/y s okamžitým dodaním
2,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
652 kus/y s okamžitým dodaním
9,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 13,4 mm | 13,2 mm | 13,4 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Rozmer cez steny | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |