{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 19,6 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631029 14 | |
EAN/GTIN | 4062406060527 | |
Číslo výrobcu | 631029 14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 169 kus/y s okamžitým dodaním
4,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním
3,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 261 kus/y s okamžitým dodaním
4,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
3,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm |
Rozmer cez steny | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |