6-hranná vložka, 1/4 palca 11

Č. pol.: 631029 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 551 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 11 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane výstupu 15,9 mm
Dĺžka 25 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631029 11
EAN/GTIN 4062406060497
Číslo výrobcu 631029 11

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom HT-Drive sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

6-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 631032; HOLEX: č. 631022).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranná vložka, 1/4 palca  11

6-hranná vložka, 1/4 palca 11

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 551 kus/y s okamžitým dodaním
3,93 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 405 kus/y s okamžitým dodaním
2,93 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
499 kus/y s okamžitým dodaním
9,71 €
⌀ na strane výstupu 15,9 15,8 15,9
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 1/4 1/4 1/4
Dĺžka 25 25 50
Rozmer cez steny 11 11 11
Materiál Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka