{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 11 mm | |
Pohon štvorec | 1/4 palec | |
Štandard | DIN 3124 | |
⌀ výstupná strana | 15,9 mm | |
Dĺžka | 50 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
S profilom AS-Drive | nie | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631415 11 | |
EAN/GTIN | 4045197493323 | |
Číslo výrobcu | 631415 11 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé, Rozmer cez steny: 11mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
444 kus/y s okamžitým dodaním
9,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 179 kus/y s okamžitým dodaním
2,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 027 kus/y s okamžitým dodaním
3,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 109 kus/y s okamžitým dodaním
3,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
839 kus/y s okamžitým dodaním
3,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 15,9 mm | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Šírka kľúča | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |