{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 8 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 11,9 mm | |
Dĺžka | 50 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631415 8 | |
EAN/GTIN | 4045197492999 | |
Číslo výrobcu | 631415 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 803 kus/y s okamžitým dodaním
9,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 792 kus/y s okamžitým dodaním
2,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 885 kus/y s okamžitým dodaním
3,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 11,9 | 11,7 | 11,9 |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dĺžka | 50 | 25 | 25 |
Rozmer cez steny | 8 | 8 | 8 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |