{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 35 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 4-13 mm | |
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov | 2,5-8 mm | |
Balenie | box z oceľového plechu | |
Dĺžka | 357 mm | |
Šírka | 174 mm | |
Výška | 47 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 630308 6 | |
EAN/GTIN | 4062406230890 | |
Číslo výrobcu | 630308 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Súprava nástrčných kľúčov s dlhými vkladacími hlavicami, 1/4 palcový štvorhran 35-dielne, Typ: 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
913 kus/y s okamžitým dodaním
132,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 166 kus/y s okamžitým dodaním
204,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 643 kus/y s okamžitým dodaním
92,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Šírka | 174 mm | 147 mm | 149 mm |
Výška | 47 mm | 45 mm | 47 mm |
Dĺžka | 357 mm | 257 mm | 257 mm |
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov | 2,5-8 mm | 3-6 mm | 3-6 mm |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 4-13 mm | 3,5-13 mm | 4-13 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |