Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 21-dielne 6

Č. pol.: 630268 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 801 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 4-13
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4-13 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-6 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 257 mm
Šírka 149 mm
Výška 47 mm
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630268 6
EAN/GTIN 4062406230197
Číslo výrobcu 630268 6

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 12 ks č. 631020 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Zástrčné hlavice 6-hranné: 4 ks č. 631720 veľ. 3; 4; 5; 6
T-rukoväť: 1 ks podobne ako č. 633029 veľ. 116
Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632840 veľ. 150
Predĺženie: 1 ks č. 632420 veľ. 150
Kardanový kĺb: 1 ks č. 633520 veľ. 1/4
Račňa: 1 ks č. 632090 veľ. 1/4
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 21-dielne 6

Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 21-dielne 6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 801 kus/y s okamžitým dodaním
92,19 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
793 kus/y s okamžitým dodaním
210,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 279 kus/y s okamžitým dodaním
204,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 130 kus/y s okamžitým dodaním
181,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 230 kus/y s okamžitým dodaním
107,63 €
Pohonný štvorhran 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Výška 47 45 45 47 47
Dĺžka 257 257 257 357 257
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-6 3-8 3-6 3-6 3-6
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4-13 5-13 3,5-13 4-14 4-13
Balenie ABS plastový box ABS plastový box ABS plastový box ABS plastový box ABS plastový box
Druh produktu Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka