Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 38-dielne 6

Č. pol.: 630855 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
882 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 5-13
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-8
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 5×10

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pohonný štvorhran 1/4 palec
    Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 5-13 mm
    Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-8 mm
    Balenie ABS plastový box
    Dĺžka 257 mm
    Šírka 147 mm
    Výška 45 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; Nástrčný kľúč na skrutky TORX®; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
    Stupeň naplnenia zásuvky v G 5×10
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 630855 6
    EAN/GTIN 4062406060268
    Číslo výrobcu 630855 6

    Popis

    Prevedenie:

    Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
    Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.

    Použitie:

    Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2,5 − M8. Pre vonkajšie Torx® so závitom M3 − M8.
    Pre vnútorné šesťhranné skrutky so závitom M4 − M8. Na vnútorné Torx® so závitom M2,5 − M8.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

    Rozsah dodávky:

    Nástrčné hlavice na vonkajší šesťhran: 10 ks č. 631029 veľ. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Nástrčné hlavice na vonkajšie Torx®: 6 ks podobne ako č. 631500 Gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10
    Bity, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 5 ks veľ. 3; 4; 5; 6; 8 mm
    Bity, C 6,3, na vnútorné Torx®: 10 ks veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
    T-rukoväť: 1 ks č. 633029 veľ. 116
    Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632829 veľ. 146
    Predĺženia: 2 ks č. 632429 veľ. 50; 150
    Kardanový kĺb: 1 ks č. 633529 veľ. 1/4
    Račňa: 1 ks č. 632025 veľ. 1/4
    Adaptér na BITY: 1 ks
    Skladovanie v: ABS plastový box

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka