{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 6 mm | |
Pohon štvorec | 1/4 palec | |
Štandard | DIN 3124 | |
⌀ výstupná strana | 9,3 mm | |
Dĺžka | 50 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
S profilom AS-Drive | nie | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631415 6 | |
EAN/GTIN | 4045197492975 | |
Číslo výrobcu | 631415 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé, Rozmer cez steny: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 112 kus/y s okamžitým dodaním
9,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 296 kus/y s okamžitým dodaním
2,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 332 kus/y s okamžitým dodaním
3,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 439 kus/y s okamžitým dodaním
3,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
460 kus/y s okamžitým dodaním
2,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
11,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 9,3 mm | 9,2 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Šírka kľúča | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |