Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 39-dielne, Typ: 6

Č. pol.: 630299 6
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 537 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 4-13
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-8
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 5×10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4-13 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-8 mm
Balenie Box z ABS plastu s rýchlouzáverom
Dĺžka 257 mm
Šírka 147 mm
Výška 45 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Stupeň naplnenia zásuvky v G 5×10
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630299 6
EAN/GTIN 4062406060275
Číslo výrobcu 630299 6
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Systémový box vyrobený z takmer nerozbitného ABS plastu s integrovaným závesom a novým, pohodlným a rýchlym uzamykaním.
Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8
a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 − M10.
Pre skrutky Pozidriv a Phillips so závitom M2 − M6, skrutky s drážkou so závitom M2 − M4
a pre skrutky s vnútorným profilom Torx® so závitom M2,5 − M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 12 ks č. 631029 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bity, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 5 ks podobne ako č. 675240 veľ. 3; 4; 5; 6; 8
Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks podobne ako č. 675310 veľ. 1; 2; 3
Bit, C 6,3 na Pozidriv: 1 ks podobne ako č. 675320 veľ. 2
Bity, C 6,3, pre drážku: 4 ks podobne ako č. 675250 veľ. 3; 4; 5,5; 6,5
Bity, C 6,3, na vnútorné Torx®: 8 ks podobne ako č. 675340 veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Držiak čepelí bitov: 1 ks podobne ako č. 676800 veľ. 4/4
Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632829 veľ. 146
Predĺženia: 2 ks č. 632429 veľ. 50; 100
Kardanový kĺb: 1 ks č. 633529 veľ. 1/4
Račňa: 1 ks č. 632025 veľ. 1/4
Skladovanie v: ABS plastový box