Súprava montážneho náradia, 90-dielna s kufrom na náradie GARANT

Č. pol.: 680275
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 680275
EAN/GTIN 2050001016867

Popis

Použitie:

Obsahuje vysokokvalitné základné vybavenie na údržbu a servis zariadení, strojov, prístrojov atď.

Rozsah dodávky:

Plastový skladací meter WIHA 2 m: 1 ks č. 466200 veľ. 2
Plochý pilník DICK s rukoväťou a veľkým úberom: 1 ks č. 515000 veľ. 200
Oblúková minipílka GARANT: 1 ks č. 581195
Súprava očkoplochých kľúčov GARANT: 1 ks Č. 613610 Veľ. 9 (5,5 - 19 mm)
Súprava uhlových skrutkovačov PB Swiss Tools na skrutky Torx®: 1 ks Č. 624810 Veľ. 8 (TX6 − TX25)
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov GARANT s guľovou hlavou a pridržiavacou funkciou na plastovej násade: 1 ks Č. 627132 Veľ. 9 (1,5 - 10 mm)
Súprava nástrčných kľúčov GARANT 1/4: 1 ks Č. 630299 Veľ. 6 (39-dielna)
Súprava plochých skrutkovačov GARANT: 1 ks Č. 660036 Veľ. 6 (3,5 - 10 mm)
Skrutkovač GARANT na skrutky Phillips: 1 ks Č. 667702 Veľ. 1; 2
Kombinované kliešte GARANT: 1 ks č. 700940 veľ. 180
Vodárenské kliešte KNIPEX®: 1 ks č. 705800 veľ. 250
Ploché zaoblené kliešte GARANT, zahnuté: 1 ks č. 713440 veľ. 200
Kliešte KNIPEX® na vnútorné poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719790 Veľ. J2
Kliešte KNIPEX® na vonkajšie poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719890 Veľ. A2
Bočné štiepacie kliešte GARANT: 1 ks č. 724840 veľ. 160
Súprava sekáčov a priebojníkov PB Swiss Tools: 1 ks Č. 745100 (6-dielna)
Zámočnícke kladivo s 3-zložkovou násadou: 1 ks č. 750450 veľ. 300
Kombinované zámočnícke/mäkké kladivo: 1 ks č. 754880 veľ. 30
Kufor na náradie GARANT: 1 ks č. 692790

Poznámka:

Náradie sa dodáva uvoľnené.