{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 3,5 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 6,2 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631029 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406060299 | |
Číslo výrobcu | 631029 3,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 3,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 383 kus/y s okamžitým dodaním
4,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
617 kus/y s okamžitým dodaním
2,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 6,2 mm | 6,2 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 25 mm | 25 mm |
Rozmer cez steny | 3,5 mm | 3,5 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |