Súprava nástrčných kľúčov 1/4 29

Č. pol.: 955161 29
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 115

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    Pohonný štvorhran 1/4 palec
    vhodné pre hĺbku Shadowboard 115 mm
    Šírka 383 mm
    Hĺbka 115 mm
    Počet nástrojov 29
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955161 29
    EAN/GTIN 4067263103066

    Popis

    Prevedenie:

    Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 955161: 1 ks
    6-hranná vložka GARANT 1/4 palca č. 631029 veľ. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 ks
    Plochý nadstavec skrutkovača HOLEX 1/4 palca č. 631613 veľ. 3,5; 5,5: 1 ks
    Nadstavec skrutkovača HOLEX na skrutky Phillips 1/4 palca č. 631623 veľ. 1; 2: 1 ks
    6-hranná násada skrutkovača 1/4 palca dlhá GARANT č. 631729 veľ. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 ks
    Rohatka prepínatelná GARANT 1/4 palca c. 632025 vel. 1/4: 1 ks
    Predĺženie GARANT 1/4 palca č. 632429 veľ. 50; 100: 1 ks
    Nástrčná rukoväť GARANT 1/4 palca č. 632829 veľ. 146: 1 ks
    T-rukovät GARANT 1/4 palcová c. 633029 vel. 116: 1 ks
    Kardanový kĺb GARANT 1/4 palca č. 633529 veľ. 1/4: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka