{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 4,5 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 7,4 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631029 4,5 | |
EAN/GTIN | 4062406060411 | |
Číslo výrobcu | 631029 4,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 4,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 717 kus/y s okamžitým dodaním
3,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 442 kus/y s okamžitým dodaním
2,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 273 kus/y s okamžitým dodaním
3,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 7,4 mm | 7,3 mm | 7,4 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm |
Rozmer cez steny | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |