{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 16 mm | |
Dĺžka kľúča L | 208 mm | |
Šírka rozovretia b | 34,9 mm | |
Výška rozovretia h1 | 6,6 mm | |
Výška krúžku h2 | 9,9 mm | |
⌀ krúžku D | 30 mm | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
s výkyvnou hlavou | nie | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614905 16 | |
EAN/GTIN | 3662424065040 | |
Číslo výrobcu | 467BR.16 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
42,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 752 kus/y s okamžitým dodaním
16,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
680 kus/y s okamžitým dodaním
28,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 208 kus/y s okamžitým dodaním
28,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 149 kus/y s okamžitým dodaním
13,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
22,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 510 kus/y s okamžitým dodaním
17,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaná | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | chrómovaná |
⌀ krúžku D | 30 mm | 30,3 mm | 30,3 mm | 30,3 mm | 30,3 mm | 31,4 mm | 31,4 mm | 30,3 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Šírka rozovretia b | 34,9 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34,4 mm | 34,4 mm | 35,1 mm |
Výška krúžku h2 | 9,9 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,7 mm |
Výška rozovretia h1 | 6,6 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 5,8 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |