{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Schlüsselweite | 11 mm | |
Schlüssellänge L | 165 mm | |
Maulbreite b | 23,7 mm | |
Maulhöhe h1 | 5,2 mm | |
Ringhöhe h2 | 7,7 mm | |
Ring-⌀ D | 22 mm | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
mit Schwenkkopf | nie | |
Ratsche umschaltbar | Áno | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Číslo položky | 614905 11 | |
EAN/GTIN | 3662424064999 | |
Číslo výrobcu | 467BR.11 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 11mm
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
2 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 31.30
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
5 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 23.45
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
3 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 14.25
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
8 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 23.65
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
4 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 11.25
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
2 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 18.10
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
35 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 14.70
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Ring-⌀ D | 22 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,5 mm |
Schlüssellänge L | 165 mm | 168 mm | 99 mm | 168 mm | 166 mm | 166 mm | 168 mm |
Schlüsselweite | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Ringhöhe h2 | 7,7 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,7 mm |