Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 18mm

Č. pol.: 614905 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 18 mm
Dĺžka kľúča L 236 mm
Šírka rozovretia b 38,4 mm
Výška rozovretia h1 7,4 mm
Výška krúžku h2 10,7 mm
⌀ krúžku D 32,8 mm
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
s výkyvnou hlavou nie
Prepínateľná račňa Áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614905 18
EAN/GTIN 3662424065064
Číslo výrobcu 467BR.18

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžok a vidlica so západkovým mechanizmom. Prídavný račňový mechanizmus na čeľusti umožňuje rýchle uťahovanie bez nutnosti opätovného nasadenia kľúča. Strana krúžku s integrovanou pružinou, ktorá zabraňuje skĺznutiu cez upevňovací prvok – možnosť prepínania na pravé a ľavé uťahovanie. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 18mm

Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 18mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
43,99 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 713 kus/y s okamžitým dodaním
18,54 €
5,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
697 kus/y s okamžitým dodaním
30,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
18,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 101 kus/y s okamžitým dodaním
31,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 592 kus/y s okamžitým dodaním
19,52 €
Výrobný postup kovaný v zápustke kovaný v zápustke kovaný v zápustke kovaný v zápustke kovaný v zápustke kovaný v zápustke
Povrch chrómovaná matne chrómované matne chrómované matne chrómované matne chrómované chrómovaná
⌀ krúžku D 32,8 mm 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm
Dĺžka kľúča L 236 mm 239 mm 239 mm 130 mm 239 mm 239 mm
Rozmer cez steny 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Rozmery cez steny metrické metrické metrické metrické metrické metrické
Výška krúžku h2 10,7 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka