{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Dĺžka kľúča L | 225 mm | |
Šírka rozovretia b | 36,8 mm | |
Výška rozovretia h1 | 6,6 mm | |
Výška krúžku h2 | 10,3 mm | |
⌀ krúžku D | 31,7 mm | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
s výkyvnou hlavou | nie | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614905 17 | |
EAN/GTIN | 3662424065057 | |
Číslo výrobcu | 467BR.17 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 17mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
42,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 215 kus/y s okamžitým dodaním
17,61 €
5,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 846 kus/y s okamžitým dodaním
28,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním
17,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 826 kus/y s okamžitým dodaním
28,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 786 kus/y s okamžitým dodaním
18,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Následný uhol | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
⌀ krúžku D | 31,7 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
Rozmer cez steny | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Výška krúžku h2 | 10,3 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,7 mm |
Výška rozovretia h1 | 6,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,8 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |