{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Dĺžka kľúča L | 178 mm | |
Šírka rozovretia b | 28,4 mm | |
Výška rozovretia h1 | 5,7 mm | |
Výška krúžku h2 | 8,6 mm | |
⌀ krúžku D | 25,3 mm | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
s výkyvnou hlavou | nie | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614905 13 | |
EAN/GTIN | 3662424065019 | |
Číslo výrobcu | 467BR.13 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
32,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 727 kus/y s okamžitým dodaním
14,37 €
5,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 897 kus/y s okamžitým dodaním
23,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
384 kus/y s okamžitým dodaním
14,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 396 kus/y s okamžitým dodaním
23,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 229 kus/y s okamžitým dodaním
15,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
⌀ krúžku D | 25,3 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |
Rozmer cez steny | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Výška krúžku h2 | 8,6 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,5 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |