{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Dĺžka kľúča L | 190 mm | |
Šírka rozovretia b | 30,8 mm | |
Výška rozovretia h1 | 5,9 mm | |
Výška krúžku h2 | 9 mm | |
⌀ krúžku D | 27 mm | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
s výkyvnou hlavou | nie | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614905 14 | |
EAN/GTIN | 3662424065026 | |
Číslo výrobcu | 467BR.14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
36,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 605 kus/y s okamžitým dodaním
15,04 €
4,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
462 kus/y s okamžitým dodaním
24,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním
15,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
635 kus/y s okamžitým dodaním
25,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
690 kus/y s okamžitým dodaním
15,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Dĺžka kľúča L | 190 mm | 193 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 193 mm |
Rozmer cez steny | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Výška krúžku h2 | 9 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,7 mm |
Výška rozovretia h1 | 5,9 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 5,3 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |