Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 14

Č. pol.: 614900 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
466 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 14 mm
Dĺžka kľúča L 218 mm
maximálna výška rozovretia h1 6,5 mm
maximálna výška krúžku h2 max 10 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614900 14
EAN/GTIN 4045197442086
Číslo výrobcu 614900 14

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie  14

Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 14

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
466 kus/y s okamžitým dodaním
5,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
361 kus/y s okamžitým dodaním
8,45 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
269 kus/y s okamžitým dodaním
8,53 €
maximálna výška rozovretia h1 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň 15 Stupeň 10 Stupeň
Dĺžka kľúča L 218 mm 260 mm 210 mm
Rozmer cez steny 14 mm 14 mm 14 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ Chróm-molybdénová oceľ chróm-legovaná oceľ
maximálna výška krúžku h2 max 10 mm 10 mm 10 mm
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka