{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Dĺžka kľúča L | 260 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614950 14 | |
EAN/GTIN | 4045197511317 | |
Číslo výrobcu | 614950 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním
8,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
389 kus/y s okamžitým dodaním
4,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavenie krúžku | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 260 | 180 |
Rozmer cez steny | 14 | 14 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 | 12 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |