{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 15 mm | |
Dĺžka kľúča L | 275 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 7 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 11 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614950 15 | |
EAN/GTIN | 4045197511324 | |
Číslo výrobcu | 614950 15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
9,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
819 kus/y s okamžitým dodaním
4,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 7 | 7 |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 275 | 190 |
Rozmer cez steny | 15 | 15 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |