{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Dĺžka kľúča L | 310 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 8 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 12 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614950 17 | |
EAN/GTIN | 4045197511348 | |
Číslo výrobcu | 614950 17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
733 kus/y s okamžitým dodaním
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 187 kus/y s okamžitým dodaním
5,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 8 | 8 |
Dĺžka kľúča L | 310 | 210 |
Rozmer cez steny | 17 | 17 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 12 | 13 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |