{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Dĺžka kľúča L | 220 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 6 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 9 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614950 12 | |
EAN/GTIN | 4045197511195 | |
Číslo výrobcu | 614950 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
7,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
517 kus/y s okamžitým dodaním
4,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavenie krúžku | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 220 | 160 |
Rozmer cez steny | 12 | 12 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 9 | 10 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |