{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 16 mm | |
Dĺžka kľúča L | 295 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 8 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 11 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614950 16 | |
EAN/GTIN | 4045197511331 | |
Číslo výrobcu | 614950 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
10,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
383 kus/y s okamžitým dodaním
6,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
294 kus/y s okamžitým dodaním
10,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 10 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 295 mm | 242 mm | 230 mm |
Rozmer cez steny | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | chróm-legovaná oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |