{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Dĺžka kľúča L | 210 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614600 14 | |
EAN/GTIN | 4062406220655 | |
Číslo výrobcu | 614600 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním
8,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
447 kus/y s okamžitým dodaním
5,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním
8,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 210 mm | 218 mm | 260 mm |
Rozmer cez steny | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-molybdénová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |