{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Dĺžka kľúča L | 195 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614600 13 | |
EAN/GTIN | 4062406220648 | |
Číslo výrobcu | 614600 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
806 kus/y s okamžitým dodaním
8,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 716 kus/y s okamžitým dodaním
4,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním
8,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 195 mm | 206 mm | 240 mm |
Rozmer cez steny | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-molybdénová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |