{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 16 mm | |
Dĺžka kľúča L | 200 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 8 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 13 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613900 16 | |
EAN/GTIN | 4045197385161 | |
Číslo výrobcu | 613900 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
771 kus/y s okamžitým dodaním
5,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním
10,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 8 | 8 |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 200 | 295 |
Rozmer cez steny | 16 | 16 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-molybdénová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |