{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 6003 Joker | |
Rozmer cez steny | 20 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 230 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 9 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 14 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613800 20 | |
EAN/GTIN | 4013288218797 | |
Číslo výrobcu | 05020500001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
28,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
668 kus/y s okamžitým dodaním
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 9 | 9 |
Norma | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Dĺžka kľúča L | 230 | 230 |
Rozmer cez steny | 20 | 20 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |