{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | |
Hrúbka hlavy hmax | 12,2 mm | |
Poloha rozovretia | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613330 19 | |
EAN/GTIN | 4035894044744 | |
Číslo výrobcu | 55.12AVSE |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný, Rozmer cez steny: 19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
17,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 867 kus/y s okamžitým dodaním
2,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
13,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rozmer cez steny | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rozmery cez steny | metrické | métrico | métrico |
Hrúbka hlavy hmax | 12,2 mm | 7,5 mm | 12 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Chave de parafusos | Llave |