{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča L | 150 mm | |
Hrúbka hlavy hmax | 10,6 mm | |
Poloha rozovretia | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613330 14 | |
EAN/GTIN | 4035894044690 | |
Číslo výrobcu | 50400 0140 029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
16,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 707 kus/y s okamžitým dodaním
2,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Poloha rozovretia | 15 | 15 |
Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | černené |
Rozmer cez steny | 14 | 14 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Hrúbka hlavy hmax | 10,6 | 6 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |