{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 12 mm | |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča L | 125 mm | |
Pevnosť hlavy hmax. | 10,2 mm | |
Poloha úst | 15 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613330 12 | |
EAN/GTIN | 4035894044676 | |
Číslo výrobcu | 50400 0120 029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný, Rozmer cez steny: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
15,55 €
11,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
942 kus/y s okamžitým dodaním
2,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný proces | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Poloha úst | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 125 mm | 130 mm |
Šírka kľúča | 12 mm | 12 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | špeciálna oceľ |
Pevnosť hlavy hmax. | 10,2 mm | 5,5 mm |