{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 24 mm | |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča L | 215 mm | |
Pevnosť hlavy hmax. | 15 mm | |
Poloha úst | 15 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613330 24 | |
EAN/GTIN | 2050001014504 | |
Číslo výrobcu | 50400 0240 029 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný, Rozmer cez steny: 24mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
22,56 €
15,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 301 kus/y s okamžitým dodaním
4,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
18,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Dĺžka kľúča L | 215 mm | 230 mm | 230 mm |
Šírka kľúča | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | špeciálna oceľ | |
Pevnosť hlavy hmax. | 15 mm | 9,5 mm | 13,4 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |