{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 13 mm | |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča L | 140 mm | |
Pevnosť hlavy hmax. | 10,9 mm | |
Poloha úst | 15 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613330 13 | |
EAN/GTIN | 4035894044683 | |
Číslo výrobcu | 50400 0130 029 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný, Rozmer cez steny: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
15,66 €
11,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 677 kus/y s okamžitým dodaním
2,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
11,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Dĺžka kľúča L | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Šírka kľúča | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | špeciálna oceľ | |
Pevnosť hlavy hmax. | 10,9 mm | 6 mm | 10,3 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |