{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča L | 205 mm | |
Hrúbka hlavy hmax | 13,5 mm | |
Poloha rozovretia | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613330 22 | |
EAN/GTIN | 4035894044751 | |
Číslo výrobcu | 50400 0220 029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
22,15 €
15,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 225 kus/y s okamžitým dodaním
3,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia | 15 | 15 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 |
Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | černené |
Rozmer cez steny | 22 | 22 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | špeciálna oceľ |
Hrúbka hlavy hmax | 13,5 | 8,5 |