{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča L | 110 mm | |
Hrúbka hlavy hmax | 8,9 mm | |
Poloha rozovretia | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613330 10 | |
EAN/GTIN | 4035894044652 | |
Číslo výrobcu | 50400 0100 029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
14,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 356 kus/y s okamžitým dodaním
1,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Poloha rozovretia | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 110 | 110 |
Rozmer cez steny | 10 | 10 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | špeciálna oceľ |
Hrúbka hlavy hmax | 8,9 | 5 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |