{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | |
Hrúbka hlavy hmax | 12 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613333 19 | |
EAN/GTIN | 4067263080114 | |
Číslo výrobcu | 613333 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
15,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 103 kus/y s okamžitým dodaním
2,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 |
Dĺžka kľúča L | 180 | 180 |
Rozmer cez steny | 19 | 19 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Hrúbka hlavy hmax | 12 | 7,5 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |