Jednostranný otvorený kľúč VDE plne izolovaný, Rozmer cez steny: 16mm

Č. pol.: 613333 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 16 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dĺžka kľúča L 165 mm
Hrúbka hlavy hmax 11,5 mm
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 613333 16
EAN/GTIN 4067263787778
Číslo výrobcu 613333 16
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kované, chrómované; s plastovou izoláciou do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE0682-201.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka